Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abmantelwerkzeug für Twisted Pair Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-39911.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39911.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Für alle Arten von Rundkabel wie Twisted-Pair und Koax Für Flachkabel im Telekom- und Netzwerkbereich Anschlagschraube zum Einstellen des Kabeldurchmessers
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
3.2 mm | 9.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
2.56 mm² | 22.56 mm²
Abisolierbereich AWG:
12 | 16
Kerbtiefe einstellbar:
true
Längsschnitt:
false
Rundschnitt:
true
Spiralschnitt:
false
Auswechselbare Messer:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.