Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absetzwerkzeug einstellbar,0,18-0,33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-39923.1V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39923.1V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Absetzwerkzeug zum Absetzen des Primär Coatings von 250 ?m auf 125 ?m gehärtete Klingen mit Präzisionsschliff einstellbarer Längenanschlag für Absetzlängen bis 50mm (mit 1mm Teilung) kompaktes und leichtes Design
Weitere Informationen:
Geeignet für BNC-Stecker:
false
Geeignet für D-Sub-Stecker:
false
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
false
Geeignet für F-Stecker:
false
Geeignet für LSA-Plus:
false
Geeignet für RJ-Stecker:
false
Geeignet für Schwachstromverbinder:
false
Geeignet für ST-Stecker:
false
Geeignet für SC-Stecker:
false
Geeignet für SMA-Stecker:
false
Geeignet für LC-Stecker:
false
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
false
Mit Sperrvorrichtung:
false
Mit Schneidvorrichtung:
false
Mit Abisolierfunktion:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Absetzwerkzeug, Primärcoating, Werkzeug, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.