Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absetzwerkzeug 600µm - 1100 µm Absetzen des Sekundärcoatings


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-39923.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39923.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Absetzwerkzeug zum Absetzen des Sekundär Coatings 900 ?m auf 250 ?m
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
0.6 mm | 1.1 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.09 mm² | 0.3025 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
false
Längsschnitt:
false
Rundschnitt:
true
Spiralschnitt:
false
Auswechselbare Messer:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: efb-elektronik abisolierwerkzeug, abisolierer, Absetzwerkzeug, Sekundärcoating, Werkzeug, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.