Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA/IDC-Werkzeug für Keystones


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-39931.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39931.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Einlegewerkzeug für Twisted-Pair Leitungen in LSA-Leisten Besonders für Keystone Jacks empfohlen
Weitere Informationen:
Mit Schneidvorrichtung:
false
Mit Abisolierfunktion:
false
Mit Sperrvorrichtung:
false
Geeignet für BNC-Stecker:
false
Geeignet für D-Sub-Stecker:
false
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
false
Geeignet für F-Stecker:
false
Geeignet für LSA-Plus:
true
Geeignet für RJ-Stecker:
false
Geeignet für Schwachstromverbinder:
false
Geeignet für ST-Stecker:
false
Geeignet für SC-Stecker:
false
Geeignet für SMA-Stecker:
false
Geeignet für LC-Stecker:
false
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: IDC Anlegewerkzeug, LSA Anlegewerkzeug, idc anlegewerkzeug, LSA/IDC-Werkzeug für Keystones, Werkzeug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.