| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-39939.1 Herst.-Nr.: 39939.1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LAN Test Kit, Master und Remoteeinheit Network und Modulartest Leitungsprüfer für Twisted Pair-Verkabelung und Patchkabel RJ11/12/45 Verbindungen lokal oder remote können getestet werden Separate LED für PIN 1 - 8 und Ground Jede Einzelader wird automatisch gescannt Scan-Speed Low/High einstellbar Inkl. Kunststofftasche schwarz Batterie 9 V, E-Block nicht im Lieferumfang Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Twisted Pair | Ausführung: | Twisted Pair-Kabeltester | Anzeigeart: | LED | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | false | Messwertspeicher: | false | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | false | Zusatzgerät anreihbar: | false | Mit Messkopf enthalten: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Modularkabel RJ-11, lan prüfgerät, LANTester, Messgerät, Network Cable Tester, Werkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |