Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserritzklinge Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-39964.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39964.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brechwerkzeug
Faserritzklinge Ceramic
Werkzeug
Lichtwellenleiter
Faserritzklinge aus Keramik Zum Entfernen der überstehenden Faser bei der Steckerkonfektionierung Beidseitig verwendbar Faser leicht anritzen und dann vorsichtig brechen Abmessungen: 50x50mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Steckverbindermontage
Bauart:
Handgerät
Für Singlemode 125 µm:
true
Für Multimode 125 µm:
true
Für POF-Fasern 1000 µm:
false
Für PCF/HCS-Fasern 230 µm:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.