Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiber Checker für SM und MM, für 1.25 mm, und 2.5 mm Ferrulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-399900.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     399900.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
LWL Dämpfungstester
LWL-Messtechnik
Das Fasertestgerät im kompakten Design ist ein hervorragendes Hilfsmittel beim täglichen Umgang mit LWL-Anwendungen vor Ort, in Industrieumgebungen sowie in Laboratorien. Geeignet zum Testen für Single-/Multimode LWL-Kabeln, fehlerhaften LWL-Komponenten sowie zum Identifizieren und Patchen von Fasern Durch die 630 nm - 670 nm Wellenlänge (sichtbares rotes Licht) lassen sich Fehler einfacher lokalisieren Reichweite: gemessen bis 6 km Passende 2.5 mm Ferrulen: DIN, FC, SC, ST, E2000 Passende 1,25 mm Ferrulen: LC Lieferung inkl. Staubschutzkappe, Adapter für LC, SC und FC Lieferung ohne Batterien
Weitere Informationen:
Geeignet für:
LWL
Ausführung:
LWL-Laserquelle
Anzeigeart:
LED
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
false
Zusatzgerät anreihbar:
true
Mit Messkopf enthalten:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.