Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-Anschlussleiste 1/20-20DA Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46001.1V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46001.1V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Anschlussleiste
lsa anschlussleiste
Bedruckt mit Ziffern 2 x 1..10 Für Schraubbefestigung Befestigungsmaß 170 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
false
Mit Leistenmarkierung:
true
Codierungsart:
sonstige
Farbe:
grau
Befestigungsmaß:
170 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
20
Leiterdurchmesser:
0.40 mm | 0.80 mm
AWG-Bereich:
20 | 26
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LSA-Anschlussleiste, 1/20 zu 20DA, LSA-Leiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.