Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-Anschlussleiste 1/10 zu 10DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46001.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46001.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
LSA Anschlussleiste
lsa anschlusskasten
Bedruckt mit Ziffern 1..10 Schraubbefestigung Befestigungsmaß 96 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
false
Mit Leistenmarkierung:
true
Codierungsart:
01-10
Farbe:
grau
Befestigungsmaß:
96 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Leiterdurchmesser:
0.40 mm | 0.80 mm
AWG-Bereich:
20 | 26
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LSA-Anschlussleiste, 1/10 zu 10DA, LSA-Leiste
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.