Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-Trennleiste 2/10 zu 10DA ohne Farbcode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46005.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46005.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Trennleiste
lsa trennleiste
Für LSA-Montagewannen/-kanäle Bedruckt mit Ziffern 1..0 Kabel- und Rangierseite trennbar mittels Trennstecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
true
Mit Leistenmarkierung:
true
Codierungsart:
01-10
Farbe:
grau
Befestigungsmaß:
96 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Leiterdurchmesser:
0.40 mm | 0.80 mm
AWG-Bereich:
20 | 26
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LSA-Trennleiste
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.