Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-Erddrahtleiste 2/38 38polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46007.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46007.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Erdungsleiste
lsa erdungsleiste
Für LSA-Montagewannen/-kanäle Alle Kontakte gebrückt mit dem Erdanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
false
Mit Leistenmarkierung:
false
Codierungsart:
sonstige
Farbe:
rot
Befestigungsmaß:
96 mm
Leiterdurchmesser:
0.40 mm | 0.80 mm
AWG-Bereich:
20 | 26
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LSA-Erddrahtleiste, 38-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.