Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-Erdungsdrahtleiste 2/34 34polig für Rundstangenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46007.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46007.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Erdungsleiste
lsa erdungsleiste
Für Rundstangenmontage Alle Kontakte gebrückt mit dem Erdanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
false
Mit Leistenmarkierung:
false
Codierungsart:
sonstige
Farbe:
rot
Befestigungsmaß:
96 mm
Leiterdurchmesser:
0.40 mm | 0.80 mm
AWG-Bereich:
20 | 26
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LSA-Erdungsdrahtleiste, Rundstangenmontage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CobiNet
1030 026
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.