Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfschnur 2/2 2polig mit 2 Buchsen 4mm 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46015.1,0
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46015.1,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfkabel
Prüfleitung
Prüfschnur
prüfkabel 1m
Prüfschnur 2/2 2polig
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LSA
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: prüfkabel, LSA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.