Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesatz VKA4 10DA für max. 140DA (2 x 7 x LSA 2/10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-46018N.10
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46018N.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesatz
VKA
LSA-Montagewinkel zum Aufrasten von LSA-Anschlussmodulen 2/10 zu 10DA Inkl. Kantenschutz zur Kabeleinführung und Schraubensatz zur Befestigung Überspannungsschutzmagazine steckbar (VKA2=70DA, VKA4=140DA, VKA8=280DA, VKA12=420DA)
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
14
Rastermaß:
96 mm
Länge:
200 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
43 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.