Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKA4 Grundplatte mit Deckel, BxHxT = 330 x 330 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-46018N.1V1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46018N.1V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VKA Grundplatte mit Deckel
Bestehend aus einem Stahlblechverteiler mit Grundplatte und Haube mit Vorreiberverschluss, Auf der Grundplatte können VKA-Montagesätze 10DA (für LSA-Anschlussmodule 2/10 zu 10DA) und VKA-Montagesätze 20DA (für LSA-Anschlussmodule 1/20 zu 20DA) montiert werden, Kabeleinführung durch Ausbrechen der vorgeprägten Konturen an der Ober- und Unterseite der Haube, Farbe der Haube: verkehrsweiß RAL9016, Schutzart IP30, Verteilerbelegungsplan, Hinweis: Gewichtsangabe inklusive eingebautem Montagesatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerkasten
Montageart:
Aufputz
Mit Anschlussleisten:
false
Befestigungsmaß (standardisiert):
96/170 mm
110-kompatibel:
false
LSA:
true
SID:
false
Werkstoff:
Stahlblech
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Höhe:
330 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
120 mm
DIN-kompatibel:
false
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.