Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKA8 Grundplatte mit Deckel, BxHxT = 330 x 550 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-46019N.1V1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46019N.1V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VKA Grundplatte mit Deckel
Bestehend aus einem Stahlblechverteiler mit Grundplatte und Haube mit Vorreiberverschluss, Auf der Grundplatte können VKA-Montagesätze 10DA (für LSA-Anschlussmodule 2/10 zu 10DA) und VKA-Montagesätze 20DA (für LSA-Anschlussmodule 1/20 zu 20DA) montiert werden, Kabeleinführung durch Ausbrechen der vorgeprägten Konturen an der Ober- und Unterseite der Haube, Farbe der Haube: verkehrsweiß RAL9016, Schutzart IP30, Verteilerbelegungsplan, Hinweis: Gewichtsangabe inklusive eingebautem Montagesatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerkasten
Montageart:
Aufputz
Mit Anschlussleisten:
false
Befestigungsmaß (standardisiert):
96/170 mm
110-kompatibel:
false
LSA:
true
SID:
false
Werkstoff:
Stahlblech
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Höhe:
550 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
120 mm
DIN-kompatibel:
false
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.