Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box I zu 30DA mit Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46025.4
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46025.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kunststoffverteiler für Innenanwendung Schutzart IP30 Mit 1 x Montagewanne für 3 x LSA-Anschlussmodule 2/10 zu 10DA Inkl. 4 Abdeckstreifen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerdose
Montageart:
Aufputz
Mit Anschlussleisten:
true
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
30
Befestigungsmaß (standardisiert):
96 mm
110-kompatibel:
false
LSA:
true
SID:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Farbe:
grau
Höhe:
170 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
76 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
3
DIN-kompatibel:
false
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip30, abox, Kunststoffverteiler innen, Box I zu 30DA mit Schloss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CobiNet
102168
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.