Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Fernmeldeverteiler VKA E30/20 für 20DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46042.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46042.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Wandgehäuse
Wandverteiler
wandgehäuse ap
Mit eingebauter LSA-Montagewanne 2/10 Gehäuse verzinktes Stahlblech, Schutzart IP43 Auskleidung mit Brandschutzplatten bzw. Intumeszenzmaterial im Bereich der Kabeleinführung Die Innentiefe erlaubt das Stecken von Überspannungsschutzmagazinen Geprüft nach DIN 4102 Teil 2 Bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBT-Berlin Z-86.1-39
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandverteiler
Montageart:
Aufputz
Mit Anschlussleisten:
false
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
20
Befestigungsmaß (standardisiert):
96 mm
110-kompatibel:
false
LSA:
true
SID:
true
Werkstoff:
Stahlblech
Schutzart (IP):
IP43
Schutzart (NEMA):
1
Farbe:
sonstige
Höhe:
250 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
130 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
2
DIN-kompatibel:
false
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lsa anschlusskasten, wandgehäuse ip 43, Brandschutz Fernmeldeverteiler, VKA E30/20 für 20DA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,23*
€ 378,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,25*
€ 377,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,72*
€ 366,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,60*
€ 356,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,37*
€ 330,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.