Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Fernmeldeverteiler VKA E30/100 für 100DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46042.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46042.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Wandgehäuse
Wandverteiler
lsa anschlusskasten
Mit eingebauter LSA-Montagewanne 2/10 Gehäuse verzinktes Stahlblech, Schutzart IP43 Auskleidung mit Brandschutzplatten bzw. Intumeszenzmaterial im Bereich der Kabeleinführung Die Innentiefe erlaubt das Stecken von Überspannungsschutzmagazinen Geprüft nach DIN 4102 Teil 2 Bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBT-Berlin Z-86.1-39
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandverteiler
Montageart:
Aufputz
Mit Anschlussleisten:
false
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
100
Befestigungsmaß (standardisiert):
96 mm
110-kompatibel:
false
LSA:
true
SID:
true
Werkstoff:
Stahlblech
Schutzart (IP):
IP43
Schutzart (NEMA):
1
Farbe:
sonstige
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
130 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
10
DIN-kompatibel:
false
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutz Fernmeldeverteiler, VKA E30/100 für 100DA
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 527,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,46*
€ 627,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,68*
€ 624,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,11*
€ 602,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,98*
€ 587,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,44*
€ 558,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.