Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Kleinverteiler 3 100DA IP54 BxHxT = 190 x 375 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46052.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46052.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Mit LSA-Montagewanne für 2/10 zu 10DA Mit Schraubverschluss Schutzart IP54
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerdose
Montageart:
Aufputz
Mit Anschlussleisten:
true
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
100
Befestigungsmaß (standardisiert):
96 mm
110-kompatibel:
false
LSA:
true
SID:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
1
Farbe:
grau
Höhe:
375 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
115 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
10
DIN-kompatibel:
false
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, abox, TT Kleinverteiler, BxHxT = 190x375x115mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.