Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YV 2 x 0,5/0,9 weiss-schwarz Rolle a 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46096.100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46096.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv 2x08 weiß
schaltdraht
Andere Ausführungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
AWG-Größe:
24
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
false
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
sonstige
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Bewehrung/Armierung:
ohne
Material Bewehrung:
sonstige
Kabelgeometrie:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
false
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Raucharm nach IEC 61034-2:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Ölbeständig nach IEC 60811-404:
false
Isolationserhalt nach IEC 60331:
false
Funktionserhalt:
ohne
Außendurchmesser ca.:
0.9 mm
Kategorie:
ohne
UV-beständig:
false
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
false
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
A
Geeignet als Telefonkabel:
true
Geeignet als Computer-Datenkabel:
false
Geeignet als Signalkabel:
true
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht weiß, Rangierdraht, YV 2x0,5/0,9 weiss-schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,1933* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.