![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Leiter-Material: | Kupfer |
Leiter-Oberfläche: | blank |
Leiterdurchmesser: | 0.5 mm |
Leiternennquerschnitt: | 0.5 mm² |
AWG-Größe: | 24 |
Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig |
Ader-Zahl: | 2 |
Verseilelement: | nein |
Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) |
Spezifizierung Aderisolation: | sonstige |
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: | false |
Ader-Kennzeichnung: | Farbe |
Schirm über Verseilelement: | ohne |
Verseilung: | ohne |
Schirm über Verseilung: | ohne |
Kabel längswasserdicht: | false |
Kabel querwasserdicht: | false |
Geeignet zur Verlegung im Erdreich: | false |
Zulässige Art der Installation im Erdreich: | sonstige |
Schutzmantel: | Polyvinylchlorid (PVC) |
Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) |
Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige |
Mantel-Farbe: | sonstige |
Bewehrung/Armierung: | ohne |
Material Bewehrung: | sonstige |
Kabelgeometrie: | sonstige |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | false |
Halogenfrei nach IEC 60754-2: | false |
Flammwidrig: | nein |
Raucharm nach EN 61034-2: | false |
Raucharm nach IEC 61034-2: | false |
Ölbeständig nach EN 60811-404: | false |
Ölbeständig nach IEC 60811-404: | false |
Isolationserhalt nach IEC 60331: | false |
Funktionserhalt: | ohne |
Außendurchmesser ca.: | 0.9 mm |
Kategorie: | ohne |
UV-beständig: | false |
Zertifiziert für Schiffsanwendungen: | false |
Trennungsklasse nach EN 50174-2: | A |
Geeignet als Telefonkabel: | true |
Geeignet als Computer-Datenkabel: | false |
Geeignet als Signalkabel: | true |
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | false |
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | false |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |