Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel für TSL1200 H=100 mm BxHxT 600 x 100 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46121.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46121.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel
Sockel für Standverteiler TSL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Geeignet für Kabelrangierung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sockel für Standverteiler, TSL, Zuebhör für TSL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.