Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Crimpstecker gerade RG59/62 75/93 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-52502.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52502.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
bnc stecker 75 ohm
BNC Crimpstecker gerade Ausführung zur Steckermontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Kabeltyp:
RG 59
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Impedanz:
75 Ohm
Kontaktausführung:
männlich (male)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker bnc, crimpstecker, BNC Crimpstecker, RG59
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.