Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 75 Ohm Buchse-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-52523.1V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52523.1V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
BNC Adapter Buchse-Buchse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
false
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, bnc steckverbinder buchse, RG59, Buchse-Buchse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.