Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20, PA, grau RAL7035 inkl. GM/PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-53012.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53012.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Teilbare Kabelverschraubung M20, 17 mm innen, inklusive Gegenmutter
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
true
Glasfaserverstärkt:
false
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfest:
true
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
true
In Öffnung einrastend:
false
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
true
Flachkabelverschraubung:
false
Mit Zugentlastung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
false
EMV-Ausführung:
false
Geschirmt:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.