Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißkassette PRO inkl. Einsatz 2x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-53100.10
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53100.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spleißkassette
efb-elektronik spleißkassette
spleißkassette
Kunststoffgehäuse RAL9017, schwarz Zur Aufnahme von max. 24 Lichtbogenspleißen (Crimp) 2 12er Crimpspleißhalter im Lieferumfang enthalten Stapel- und klappbar Lieferung ohne Deckel Abmessungen: 165x135x5mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Breite:
165 mm
Höhe:
5 mm
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Länge:
135 mm
Mit Spleißhalter:
true
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
2
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
24
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.