Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißset Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-53100.202
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53100.202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpspleißschutz
Spleissschutz Crimptechnik
Spleißhalter
Spleißkamm
Komplettset zum Bestücken von Spleißboxen, Verteilern oder Wandgehäusen Das Set besteht aus: 1x Spleißkassette zur Aufnahme von 2 Spleißhaltern 1x Deckel inklusive Symbol "Vorsicht Laser" 1x Spleißhalter mit 12 Kammern 12x Crimpspleißschutz 2x Kabelbinder 1x Spiralschlauch
Weitere Informationen:
Mit Spleißhalter:
true
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
2
Länge:
92 mm
Breite:
155 mm
Höhe:
8 mm
Montageart:
Gewindebolzen
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: efb-elektronik spleißhalter, crimpspleißschutz, Spleißkassette, Spleißbox, Spleißen, Pigtail, Spleißschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.