Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails SC OM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spleißkassette, OM5 multimode, SC, (B x H x T) 155 x 8 x 92 mm, 53100.210
Spleißkassette, OM5 multimode, SC, (B x H x T) 155 x 8 x 92 mm, 53100.210
Artikel-Nr.:
     C1752-53100.210
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53100.210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
Spleißkassette
lwl pigtail sc om3
lwl pigtail sc
Bestückte Spleißkassette mit Pigtails in den Kategorien OM3, OM4, OM5, OS2 und OS2/APC. Diese sind in den Steckgesichtern LC und SC verfügbar. Die Pigtails sind abgesetzt, in die Spleißkassette eingelegt und haben eine Länge von 80cm außerhalb der Kassette, um die Kabelführung in der Spleißbox entsprechend einfach umsetzen zu können. Die verwendeten Pigtails sind nach VDE-0888 Farbcode mit einem durchgefärbten Coating und 12-farbigem Mantel. Die Messprotokolle der einzelnen Fasern liegt der Verpackungseinheit bei. Zusätzlich ist in der Spleißkassette der Crimpspleißhalter (12 Spleiße) vormontiert, die Schrumpfspleißschutzhalter (2x à 6 Spleiße) liegt der Verpackungseinheit bei.
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
false
Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail, LWL, Bestückt, LC, SC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.