| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-53100.211 Herst.-Nr.: 53100.211 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bestückte Spleißkassette mit Pigtails in den Kategorien OM3, OM4, OM5, OS2 und OS2/APC. Diese sind in den Steckgesichtern LC und SC verfügbar. Die Pigtails sind abgesetzt, in die Spleißkassette eingelegt und haben eine Länge von 80cm außerhalb der Kassette, um die Kabelführung in der Spleißbox entsprechend einfach umsetzen zu können. Die verwendeten Pigtails sind nach VDE-0888 Farbcode mit einem durchgefärbten Coating und 12-farbigem Mantel. Die Messprotokolle der einzelnen Fasern liegt der Verpackungseinheit bei. Zusätzlich ist in der Spleißkassette der Crimpspleißhalter (12 Spleiße) vormontiert, die Schrumpfspleißschutzhalter (2x à 6 Spleiße) liegt der Verpackungseinheit bei. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Faserart: | Singlemode | Kategorie: | OM4 | Typ: | Aderpigtail | Adertyp: | Kompaktader | Steckverbindertyp: | SC | APC-Ausführung: | false | Farbe: | weiß | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail, LWL, Bestückt, LC, SC |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |