Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung ST/ST Keramikhülse MM,Multimode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-53102.32
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53102.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
lwl adapter multimode
ST Kupplung im Metallgehäuse. Passen in D-hole Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeit über eine Sechskantmutter diese ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Werkstoff der Hülse:
Metall
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
Aluminium
APC-Ausführung:
false
UPC-Ausführung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, lwl-kupplung st, Kupplung, Adapter, ST-ST, OS2, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.