Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker SC/APC Simplex,2,8mm,für 8°, Schliff 2,8mm !!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-53214.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53214.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser Steckverbinder
LWL Stecker
SC/APC
SC-Stecker Set Simplex Multimode oder Singlemode komplett inkl. Crimpset.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
true
Anschlussart:
kleben
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Farbe:
grün
Faserklasse:
OS2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.