Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC/APC 8° Simplex Stecker preangled


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-53232.7
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53232.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Simplex Steckverbinder
simplex steckverbinder
LC/APC 8° Steckverbinder Singlemode für 1,8mm Kabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
true
Anschlussart:
crimpen
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Farbe:
grün
Faserklasse:
OS2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser Steckverbinder, LWL Stecker, LC/APC, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.