Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkupplung SC/APC Simplex SM, Keramikhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-53302.32
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53302.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
SC Simplex Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse. Befestigungsmöglichkeiten über Clips, auch über Blech- oder Gewindeschrauben diese sind als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Farbe:
grün
APC-Ausführung:
true
UPC-Ausführung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl-kupplung sc, lwl adapter, Kupplung, Adapter, SC-SC, OS2, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.