Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Kupplung LC 4-fach MM erika-violett MM, Keramikhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-53335.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53335.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LC Quad (4-fach) Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse. Passen in SC-Duplex Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeiten über Clips, auch über Blech- oder Gewindeschrauben diese sind als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Farbe:
sonstige
APC-Ausführung:
false
UPC-Ausführung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL Steckverbinder, LWL-Kupplung, lwl-kupplung lc, lwl adapter, Kupplung, Adapter, LC-LC, OM4, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.