Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTx Kompakt-Anschlussbox, Anschluss: 2x SC-Simplex/LC-Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-53700.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53700.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FTTX
Anschlussbox
Anschlussdose
In der FTTX Kompakt-Anschlussbox ist eine aufklappbare Faserüberlängenkassette enthalten, um die Arbeit bei Kabeleinführung oder Abschlüssen zu erleichtern. Die Aufnahme für Spleißschutz ist in der Faserüberlängenkassette enthalten. Es sind Ausbrüche für zwei Kabeleinführungen in der Box vorhanden, sowie Ausbrüche für zwei flanschlose SC-Simplex oder LC-Duplex Kupplungen.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
true
Unterputzmontage:
false
Kanaleinbau:
true
Bodentank/Unterflurmontage:
true
Befestigungsart:
Schraube
Mit Buchse/Kupplung:
false
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Steckverbindertyp:
SC
Farbe:
weiß
Zentralplatte:
false
Mit Abdeckrahmen:
true
Mit Textfeld:
false
Kabelzugentlastung:
true
Wickelvorrat:
true
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Klappdeckel
Gerätebreite:
80.48 mm
Gerätetiefe:
10.85 mm
Gerätehöhe:
100.6 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.