Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschienen Spleißgehäuse ohne Frontblende RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-53705.1V3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53705.1V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Komplett montiertes Metallgehäuse RAL7035 Für Hutschienenmontage geeignet Kabeleinführungen oben/unten, vorbereitet für M20 Lieferung inkl. Schrauben für Frontblende Lieferumfang: 1 x Spleißverteiler 1 x Spleißkassette 1 x Standard Spleißhalter für 12 Spleiße (Befestigung eines optionalen weiteren Spleißhalters nur mit doppelseitigem Klebeband) 1 x Kabelverschraubung M20 1 x Profil-Hutschienenhalter Lieferung unbestückt und ohne Frontblende Abmessungen: 61x115x113mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Farbe:
grau
Breite:
61.0 mm
Höhe:
115.0 mm
Tiefe:
113.0 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
false
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, Spleißbox Gehäuse, Kleinverteiler, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.