Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4HE Baugruppenträger 84TE/3HE plus 1HE Kabelüberlängenfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-53711.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53711.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Rack Zubehör
efb elektronik rack zubehör
rack zubehör
19“/3HE Baugruppenträger für 84TE Zusätzlich integriertes 1HE Kabelüberlängenfach Gesamthöhe: 4HE 4HE Aluminium Seitenwände zur Befestigung in 19“-Geräten 84TE tiefenverstellbare Modulträger mit 1TE-Teilung (1TE=5,08mm) Kabelüberlängenfach nach hinten/vorne ausziehbar Frontseitig montiertes Kabelrangierpanel mit 5 Kabelbügeln Lieferung unbestückt Lieferumfang: 1 x Baugruppenträger montiert 1 x PG16 Verschraubung inkl. Gegenmutter 5 x Kabelbügel Abmessungen: 483 x 178 x 295 mm
Weitere Informationen:
Breite:
483 mm
Höhe:
177.8 mm
Tiefe:
295 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gehäuseart:
offen
Mit Abschirmung:
false
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Gehäuse anreihbar:
false
Mit Lüftungsöffnungen:
true
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
84
Farbe:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: baugruppenträger 4he, BGT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.