Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Univ.-Hutschienenträger, inkl. 4HE Winkelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-53719.1V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53719.1V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Zur Aufnahme von Hutschienengeräten Breite der Hutschiene 435 mm Hutschiene stufenlos tiefenverstellbar von ca. 55 .. 165 mm Rückseitige C-Schiene zur Kabelfixierung, höhenverstellbar Hutschiene auch horizontal montierbar Durch rückseitige Montage der Winkel auch zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Mit Montageplatte:
false
Mit Tragschiene:
true
Mit Abdeckung:
false
Einbautiefe:
165 mm
Höhe:
177 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
210 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hutschienenträger, 19 Zoll Univ
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.