| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-53930.1 Herst.-Nr.: 53930.1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zweikomponentenkleber zur Steckerkonfektionierung Doppelpack mit Trennsteg garantiert richtiges Mischungsverhältnis Farbänderung (rot) bei voller Aushärtung Gewicht: 4 Gramm Ergiebigkeit: ca. 100 Stecker Verarbeitungszeit: max. 4 Stunden Aushärtezeit bei 80°C ca. 15 min Viskosität: 2000cps (typ.) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 4 g | Werkstoff: | gefülltes Epoxidharz | Bergbauzulassung: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Gießharz, Silikonelastomer, Härter, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, 2-komponenten klebstoffe 4g, komponentenkleber, Verbrauchsmaterial, Harz, Lichtwellenleiter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |