Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 4G 50/125µ OM3,LSZH schwarz CPR Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-54504.1L-CPR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     54504.1L-CPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
LSZH-Kabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Einsatzgebiete: Zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden In Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen Maschinelles Einziehen nur mit aufzeichnenden Kraftmesseinrichtungen zulässig Direkte Erdverlegung nicht zulässig Merkmale: Universalkabel Geeignet für Steckerkonfektionen Der Kabeldurchmesser kann variieren
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
true
Bewehrung:
true
Mit Nagetierschutz:
true
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
true
Kabel querwasserdicht:
true
Kabel metallfrei:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Funktionserhalt:
ohne
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Chemisch beständig:
false
UV-beständig:
false
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
140 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
1.75 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Einblasbar:
false
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
55 kg/km
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.