Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-DQ(ZN)B2Y 8G 50/125µ OM4,PE schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-55208.1OM4A
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     55208.1OM4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
Einsatzgebiete: Außenkabel (geeignet für die Verlegung im Außenbereich) Für Gebäudeverbindungen Zur Campusverkabelung Zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften) Zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen) Für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen Merkmale: Verarbeitungsfreundliche Konstruktion Reißfaden zum Öffnen/Absetzen des Kabelmantels Gelfreier Kabelaufbau für saubere und schnelle Montage Geringe Abmessungen Hohe Verlegestabilität Der Kabeldurchmesser kann variieren
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
8
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mit Zugentlastung:
false
Bewehrung:
true
Mit Nagetierschutz:
true
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
true
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel metallfrei:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Flammwidrig:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Chemisch beständig:
false
UV-beständig:
true
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
60 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
2 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
true
Einblasbar:
false
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
31 kg/km
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28958*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 2100 Meter
€ 1,60958*
€ 1,9154
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,28958*
€ 1,5346
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.