Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-DQ(ZN)B2Y 4x12G 50/125µ OM3 PE schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-55248.1OM3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     55248.1OM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Einsatzgebiete: Zur ortsfesten Verlegung außerhalb von Gebäuden In Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen Maschinelles Einziehen nur mit aufzeichnenden Kraftmesseinrichtungen zulässig Direkte Erdverlegung zulässig Merkmale: Außenkabel Der Kabeldurchmesser kann variieren
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
48
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
true
Bewehrung:
true
Mit Nagetierschutz:
true
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
true
Kabel querwasserdicht:
true
Kabel metallfrei:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Flammwidrig:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Chemisch beständig:
false
UV-beständig:
true
Außendurchmesser ca.:
10.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
170 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
2 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
true
Einblasbar:
false
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
42 kg/km
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,06*
€ 4,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.