Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-V(ZN)HH 4E 9/125µ, OS2 Breakoutkabel gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-55904.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     55904.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I-V(ZN)HH
LSZH-Kabel
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Innerhalb von Gebäuden Verlegung in Kabelschächten Sekundärbereich (Vertikal): Steigbereich (Backbone) Tertiär (Horizontal) : Etagenbereich FTTD Trunkkabel, Rangier- und Adapterkabel Innenkabel Metallfrei, halogenfrei, gelfreier Aufbau Geeignet für Steckerkonfektionen Außentemperatur in Betrieb: -20°C ~ 60°C Außentemperatur bei Installation: -5°C ~ 50°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
true
Bewehrung:
false
Mit Nagetierschutz:
false
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
gelb
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel metallfrei:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Funktionserhalt:
ohne
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Chemisch beständig:
false
UV-beständig:
false
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
150 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
1 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Einblasbar:
false
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
62 kg/km
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.