Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfigmuttern-Set 20 x M6, komplett,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-691099M
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691099M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m6
clip mutter
Bestehend aus jeweils, 20/50 x Käfigmutter M6, 20/50 x Unterlegscheibe M6 Kunststoff, 20/50 x Linsenkopfschraube M6 x Gewinde 16mm, Gesamtlänge 20 mm PH3
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Erdungsanschluss:
false
Mit Unterlegscheibe:
true
Mit Schraube:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Käfigmutternset, 19"-System, Netzwerkschrank Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.