Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 2HE Blindplatte, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-691266N
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691266N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 zoll blindplatte 2he
Zur Abdeckung freier Frontflächen in der 19" Ebene Hohe Stabilität durch Kantung Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Breite:
482.6 mm
Höhe:
89 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte, Blindplatten, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.