Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Rackrahmen 42HE, stufenlos verstellbar, Traglast 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691631GR.42
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691631GR.42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Offenes Rackgestell zur Aufnahme von 19“-Komponenten Zugänglichkeit von allen Seiten für Ausstellungszwecke, Laboraufbauten und Installationen im IT-Bereich Stabile Konstruktion, einfache Montage Einbautiefe zwischen den 19" Ebenen stufenlos verstellbar von 130 .. 695 mm Traglast 150 kg Material Aluminiumprofile (Basis), Stahl (19" Holme) Lackierung Stahlteile RAL7035, lichtgrau Optionales Rollenset PRO-ROL01 bei Bedarf bitte separat bestellen Variante mit Traglast 250 kg und Einbautiefe 711 mm auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
544 mm
Höhe:
1975 mm
Tiefe:
786 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Rack, Rackrahmen, 42HE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,29*
€ 276,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.