Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Tastaturschublade inkl. Tastatur DE, Touchpad, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-691649TS.1TP
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691649TS.1TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Rack Zubehör
Sehr stabile Tastaturschublade inkl. Tastatur und Touchpad Zum Einbau in 19“ Schränke, kugelgelagerter Tastaturauszug Anschluss via USB, Kabellänge 2 m Industrietastatur mit normal großen Tasten und Windows-Funktionstasten Integriertes Touchpad mit 2 Maustasten Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, stabiler Handgriff aus Metall Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferung inkl. Montagematerial Optional: 2 x Montageschiene inkl. Schraubensatz zur zusätzlichen Befestigung an den hinteren 19“ Profilen Auch mit US-Layout lieferbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tastatur-Klapplade
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
44.45 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
410 mm
Breite:
482 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
410 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: efb elektronik rack zubehör, rack zubehör, Tastaturschublade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,66*
€ 241,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.