Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 1HE Fachboden, Tiefe 250 mm, Traglast 10 kg, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-691650TS.1B
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691650TS.1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Fachböden mit fester Tiefe zur 19" Montage Zusätzliche rückseitige Haltewinkel und Sicherungsgurt für Geräte verfügbar Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferung inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
428.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
250 mm
Max. Belastbarkeit:
10 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.