Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 1HE Schwerlast Fachboden, tiefenverst., 150 kg, ST 800..1000, RAL703


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     767-SO-S03026
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691653GR.80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Schwerlastboden
19" Schwerlastboden
Zum Einbau in alle 19" Netzwerk- und Serverschränke Befestigung an den vorderen und hinteren 19" Profilen erforderlich Montagetiefe verstellbar mittels selbst-schneidender Schrauben Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferumfang: 1 x Fachboden inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
900 mm
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Metall
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
62 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 39,67*
€ 52,70*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 39,82*
€ 52,77*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,82*
€ 52,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,52*
€ 57,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,73*
€ 59,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.